CHF 1'136.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'228.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 73 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 208 kN |
Statische Belastung | 180 kN |
Referenzdrehzahl | 3800 rpm |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Gewicht | 8.544 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 992.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'073.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026