Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3317 A/C3

  • ERIKS:23757119
  • Hersteller:3317 A/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'067.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'154.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
73 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
208 kN
Statische Belastung
176 kN
Referenzdrehzahl
3600 rpm
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Gewicht
7.494 kg
Mit Dichtung
Nein