CHF 1'067.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'154.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 73 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 208 kN |
Statische Belastung | 176 kN |
Referenzdrehzahl | 4000 rpm |
Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
Gewicht | 7.494 kg |
Mit Dichtung | Nein |