Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3314 ANR

  • ERIKS:23757107
  • Hersteller:3314 ANR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 640.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 692.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
64 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Gewicht
4.469 kg
Mit Dichtung
Nein