CHF 485.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 524.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 63.5 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 163 kN |
Statische Belastung | 125 kN |
Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Gewicht | 4.46 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 476.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 514.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026