Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3313 ANR/C3

  • ERIKS:23757101
  • Hersteller:3313 ANR/C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 567.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 613.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
59 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Gewicht
3.795 kg
Mit Dichtung
Nein