SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3312 A

  • ERIKS:23757089
  • Hersteller:3312 A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 320.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 346.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
54 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
127 kN
Statische Belastung
95 kN
Referenzdrehzahl
5600 rpm
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Gewicht
2.93 kg
Mit Dichtung
Nein