CHF 380.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 411.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 49 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Gewicht | 2.274 kg |
Mit Dichtung | Nein |