SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3310 ANR

  • ERIKS:23757057
  • Hersteller:3310 ANR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 238.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 258.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
116.6 mm
Breite
44.4 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Gewicht
1.734 kg
Mit Dichtung
Nein