CHF 160.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 173.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 106.5 mm |
Breite | 39.7 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Gewicht | 1.297 kg |
Mit Dichtung | Nein |