Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3309 ANR

  • ERIKS:24002229
  • Hersteller:3309 ANR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 160.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 173.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
106.5 mm
Breite
39.7 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Gewicht
1.297 kg
Mit Dichtung
Nein