SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3309 A

  • ERIKS:23757043
  • Hersteller:3309 A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 186.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 201.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
39.7 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
75 kN
Statische Belastung
53 kN
Referenzdrehzahl
7500 rpm
Grenzdrehzahl
6700 rpm
Gewicht
1.29 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 155.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026