Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3308 ANR/C3

  • ERIKS:23757036
  • Hersteller:3308 ANR/C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
96.5 mm
Breite
36.5 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein