SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3307 DJ1

  • ERIKS:23757028
  • Hersteller:3307 DJ1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 190.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 206.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33 D
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
34.9 mm
Kontaktwinkel
45 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
52.7 kN
Statische Belastung
41.5 kN
Referenzdrehzahl
9000 rpm
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Gewicht
0.831 kg
Mit Dichtung
Nein