Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3306 A/C3

  • ERIKS:23757016
  • Hersteller:3306 A/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
30.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
41.5 kN
Statische Belastung
27.5 kN
Referenzdrehzahl
9000 rpm
Grenzdrehzahl
9000 rpm
Gewicht
0.544 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 87.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026