Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3222 A/C3

  • ERIKS:23756911
  • Hersteller:3222 A/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'047.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'132.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
69.8 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
212 kN
Statische Belastung
212 kN
Referenzdrehzahl
2800 rpm
Grenzdrehzahl
2800 rpm
Gewicht
7.992 kg
Mit Dichtung
Nein