CHF 609.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 659.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 55.6 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 159 kN |
Statische Belastung | 146 kN |
Referenzdrehzahl | 4000 rpm |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Gewicht | 4.67 kg |
Mit Dichtung | Nein |