Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3218 A/C3

  • ERIKS:23756887
  • Hersteller:3218 A/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 504.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 545.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
52.4 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
130 kN
Statische Belastung
120 kN
Referenzdrehzahl
3400 rpm
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Gewicht
3.73 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 458.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 496.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026