SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3217 A/C3

  • ERIKS:23756885
  • Hersteller:3217 A/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 359.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 388.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
49.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
124 kN
Statische Belastung
110 kN
Referenzdrehzahl
3600 rpm
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Gewicht
3.03 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3217-C3

  • ERIKS:11832245
  • Manufacturer:167124470030

CHF 386.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 417.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026