CHF 343.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 371.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 44.4 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 106 kN |
Statische Belastung | 95 kN |
Referenzdrehzahl | 4000 rpm |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Gewicht | 2.35 kg |
Mit Dichtung | Nein |