SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3216 A

  • ERIKS:23756882
  • Hersteller:3216 A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 330.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 357.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
44.4 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
106 kN
Statische Belastung
95 kN
Referenzdrehzahl
5000 rpm
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Gewicht
2.35 kg
Mit Dichtung
Nein