SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3215 A/C3

  • ERIKS:23756881
  • Hersteller:3215 A/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 296.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 320.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
41.3 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
95.6 kN
Statische Belastung
88 kN
Referenzdrehzahl
4300 rpm
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Gewicht
1.969 kg
Mit Dichtung
Nein