SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3214 A/C3

  • ERIKS:23756878
  • Hersteller:3214 A/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 267.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 289.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
39.7 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
88.4 kN
Statische Belastung
80 kN
Referenzdrehzahl
4300 rpm
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Gewicht
1.833 kg
Mit Dichtung
Nein