CHF 257.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 277.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 39.7 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 88.4 kN |
Statische Belastung | 80 kN |
Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
Gewicht | 1.833 kg |
Mit Dichtung | Nein |