SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3213 A/C3

  • ERIKS:23756875
  • Hersteller:3213 A/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 232.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 251.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
38.1 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
80.6 kN
Statische Belastung
73.5 kN
Referenzdrehzahl
4500 rpm
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Gewicht
1.687 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 209.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 226.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026