CHF 194.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 209.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 36.5 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 73.5 kN |
Statische Belastung | 58.5 kN |
Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Gewicht | 1.279 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 170.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 184.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026