SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3211 A

  • ERIKS:23756860
  • Hersteller:3211 A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 159.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
33.3 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
60 kN
Statische Belastung
47.5 kN
Referenzdrehzahl
7000 rpm
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Gewicht
0.954 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 135.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 146.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026