SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3210 A

  • ERIKS:23756851
  • Hersteller:3210 A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
30.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
51 kN
Statische Belastung
39 kN
Referenzdrehzahl
8000 rpm
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Gewicht
0.68 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 108.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026