CHF 84.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 27 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 40 kN |
Statische Belastung | 28 kN |
Referenzdrehzahl | 10000 rpm |
Grenzdrehzahl | 9000 rpm |
Gewicht | 0.452 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 70.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026