SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3206 A/C3

  • ERIKS:24002209
  • Hersteller:3206 A/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
23.8 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
30 kN
Statische Belastung
20.4 kN
Referenzdrehzahl
10000 rpm
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Gewicht
0.284 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 64.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026