SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3204 A/C3

  • ERIKS:23756794
  • Hersteller:3204 A/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
20.6 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
20 kN
Statische Belastung
12 kN
Referenzdrehzahl
14000 rpm
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Gewicht
0.149 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 54.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026