SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 305943

  • ERIKS:13196790
  • Hersteller:305943
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 453.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 490.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
305
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
23 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein