CHF 1'350.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'460.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 305 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 56 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 135 kN |
Statische Belastung | 220 kN |
Referenzdrehzahl | 2800 rpm |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Gewicht | 5.444 kg |
Mit Dichtung | Nein |