Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 305608

  • ERIKS:13196780
  • Hersteller:305608
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'530.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'654.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
305
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
56 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein