Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 305428 D

  • ERIKS:24002188
  • Hersteller:305428 D
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'038.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'203.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
305
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
279.5 mm
Breite
76 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
242 kN
Statische Belastung
380 kN
Referenzdrehzahl
1900 rpm
Grenzdrehzahl
2400 rpm
Gewicht
13.7 kg
Mit Dichtung
Nein