CHF 2'128.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'300.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 305 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 269.5 mm |
Breite | 66 mm |
Kontaktwinkel | 32 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 270 kN |
Statische Belastung | 415 kN |
Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
Mit Dichtung | Nein |