SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 305286 D

  • ERIKS:13196777
  • Hersteller:305286 D
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'091.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'260.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
305
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
73 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
182 kN
Statische Belastung
265 kN
Referenzdrehzahl
1700 rpm
Grenzdrehzahl
2000 rpm
Mit Dichtung
Nein