Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 305283 DA

  • ERIKS:13196776
  • Hersteller:305283 DA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'728.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'868.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
305
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
70 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
203 kN
Statische Belastung
285 kN
Referenzdrehzahl
2800 rpm
Grenzdrehzahl
3000 rpm
Mit Dichtung
Nein