CHF 1'666.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'801.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 305 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 70 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 203 kN |
Statische Belastung | 285 kN |
Referenzdrehzahl | 2800 rpm |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Mit Dichtung | Nein |