SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 305272 DA

  • ERIKS:13196773
  • Hersteller:305272 DA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'667.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'883.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
305
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
309.5 mm
Breite
76 mm
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
312 kN
Statische Belastung
520 kN
Referenzdrehzahl
2000 rpm
Grenzdrehzahl
2000 rpm
Mit Dichtung
Nein