CHF 2'397.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'591.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 305 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 309.5 mm |
Breite | 76 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 312 kN |
Statische Belastung | 520 kN |
Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
Grenzdrehzahl | 2000 rpm |
Gewicht | 17.65 kg |
Mit Dichtung | Nein |