CHF 4'800.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'189.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 305 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 369.5 mm |
Breite | 92 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 397 kN |
Statische Belastung | 710 kN |
Referenzdrehzahl | 1700 rpm |
Grenzdrehzahl | 1700 rpm |
Mit Dichtung | Nein |