SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 305264 D

  • ERIKS:24002186
  • Hersteller:305264 D
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'106.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'358.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
305
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
230 mm
Außendurchmesser
329.5 mm
Breite
80 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
332 kN
Statische Belastung
415 kN
Referenzdrehzahl
1900 rpm
Grenzdrehzahl
2000 rpm
Gewicht
21.9 kg
Mit Dichtung
Nein