CHF 6'761.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'309.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 305 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 289.5 mm |
Breite | 76 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 178 kN |
Statische Belastung | 232 kN |
Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
Grenzdrehzahl | 2200 rpm |
Gewicht | 16.4 kg |
Mit Dichtung | Nein |