SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 305262 D

  • ERIKS:24002184
  • Hersteller:305262 D
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'454.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'572.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
305
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
259.5 mm
Breite
66 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
225 kN
Statische Belastung
310 kN
Referenzdrehzahl
2400 rpm
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Gewicht
11.17 kg
Mit Dichtung
Nein