SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 305256 D

  • ERIKS:13196772
  • Hersteller:305256 D
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'295.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'400.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
305
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
66 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
182 kN
Statische Belastung
232 kN
Referenzdrehzahl
3400 rpm
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Mit Dichtung
Nein