SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 3313 DNRCBM

  • ERIKS:23757102
  • Hersteller:3313 DNRCBM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 801.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 866.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33..DNRCBM
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
58.7 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
138 kN
Statische Belastung
122 kN
Referenzdrehzahl
5300 rpm
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Gewicht
4.238 kg
Mit Dichtung
Nein