CHF 600.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 649.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 33..DNRCBM |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 49.2 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 95.6 kN |
Statische Belastung | 83 kN |
Referenzdrehzahl | 6000 rpm |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
Gewicht | 2.65 kg |
Mit Dichtung | Nein |