SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 3311 DMA

  • ERIKS:23757076
  • Hersteller:3311 DMA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 520.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 563.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33 D
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
49.2 mm
Kontaktwinkel
45 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
111 kN
Statische Belastung
100 kN
Referenzdrehzahl
6000 rpm
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Gewicht
2.8 kg
Mit Dichtung
Nein