CHF 407.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 440.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 33 D |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 44.4 mm |
Kontaktwinkel | 45 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 93.6 kN |
Statische Belastung | 85 kN |
Referenzdrehzahl | 6700 rpm |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Gewicht | 2.15 kg |
Mit Dichtung | Nein |